Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PMCC38H25-M Kabelklammer Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PMCC38H25-M Kabelklammer Weiß
Panduit PMCC38H25-M Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68140348
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PMCC38H25-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9.6 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.4 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
22.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,26956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 370,22*
€ 440,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 366,26*
€ 435,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 320,26*
€ 381,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 292,36*
€ 347,91
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 291,16*
€ 346,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 289,97*
€ 345,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 280,61*
€ 333,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 269,56*
€ 320,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.