Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LWC75-H25-C Kabelklammer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Panduit LWC75-H25-C Kabelklammer
Panduit LWC75-H25-C Kabelklammer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68140733
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LWC75-H25-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
19 mm
Material
Nylon
Typ
Wire Clips - Push Mount
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
36.8 mm
Höhe
35.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,466*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,53466* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 61,536*
€ 73,22784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,566*
€ 72,07354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,916*
€ 66,54004
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,966*
€ 65,40954
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 53,466*
€ 63,62454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.