Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LWC75-H25-L20 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit LWC75-H25-L20 Kabelklammer Schwarz
Panduit LWC75-H25-L20 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68141677
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LWC75-H25-L20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
19 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Typ
Wire Clips - Push Mount
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
36.8 mm
Höhe
35.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80482*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,95482*
€ 1,13624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94482*
€ 1,12434
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,85482*
€ 1,01724
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,84482*
€ 1,00534
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,80482*
€ 0,95774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.