Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LWC75-H25-C14 Kabelklammer Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit LWC75-H25-C14 Kabelklammer Grau
Panduit LWC75-H25-C14 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68142223
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LWC75-H25-C14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
19 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Typ
Wire Clips - Push Mount
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
36.8 mm
Höhe
35.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,61949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 703,95*
€ 837,7005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 684,55*
€ 814,6145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,77*
€ 766,0863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 632,44*
€ 752,6036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 619,49*
€ 737,1931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.