Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-2462U Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-2462U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-2462U Montage-Kit
RAM Mounts RAM-2462U Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68708548
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-2462U
EAN/GTIN:
     793442946813
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
38.1 mm
Material
Aluminium
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
181.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAM Mounts
RAM-103U
ab € 34,82*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-103U-B-2461
ab € 38,31*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-201U
ab € 26,10*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-316-2U
ab € 58,80*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-201U
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.