Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Red Plus palmsupport Extended Handgelenkstütze Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Red Plus palmsupport Extended Handgelenkstütze Schwarz, Silber
Contour Design Red Plus palmsupport Extended Handgelenkstütze Schwarz, Silber
Contour Design Red Plus palmsupport Extended Handgelenkstütze Schwarz, Silber
Contour Design Red Plus palmsupport Extended Handgelenkstütze Schwarz, Silber
Contour Design Red Plus palmsupport Extended Handgelenkstütze Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69195862
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     PS-PLUS-EXT
EAN/GTIN:
     743870006740
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
650 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
472 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
500 g
Abmessungen (BxTxH)
472 x 236 x 157 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 247,93*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 263,70*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3
ab € 264,00*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3 PLUS
ab € 245,98*
Zubehör
Contour Design
RM-RED
ab € 309,34*
Zubehör
Contour Design
RM-RED MAX
ab € 381,20*
Zubehör
Contour Design
RM-RED-WL
ab € 311,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.