Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18561909
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     RM-RED
EAN/GTIN:
     743870006610
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Volumen Hauptkarton
0.036 cm³
Verpackungsdaten
Anzahl der Steigleitungen
4
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
451 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
1040 g
Lieferumfang
Handgelenkauflage
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
840 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Aluminium
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Rollerbar
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Breite des Rollstabs
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,49*
€ 412,3231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,02*
€ 411,7638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,51*
€ 394,4969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,34*
€ 391,9146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,34*
€ 368,1146
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
BALANCE-PN
ab € 105,37*
Zubehör
Contour Design
CD-WIPE
ab € 9,69*
Zubehör
Contour Design
CD-STAND
ab € 29,29*
Zubehör
Contour Design
PS-PLUS-EXT
ab € 72,57*
Zubehör
Contour Design
PS-PLUS
ab € 57,99*
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 247,93*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 263,70*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3
ab € 264,00*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3 PLUS
ab € 245,98*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS WIRED-B
ab € 399,58*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS
ab € 313,42*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL-B
ab € 473,51*
Zubehör
Contour Design
RM-WAVE3
ab € 32,72*
Zubehör
Contour Design
UNIMOUSE-WL
ab € 76,45*
Zubehör
Contour Design
UNIVERSAL-AS
ab € 88,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.