Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter
VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter
VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter
VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter
VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter
VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter
VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter
VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter
VALUE 14.99.2015 Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69268824
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.2015
EAN/GTIN:
     7630049610224
Suchbegriffe:
Data Switch
Geräte Switch
KVM
KVM Switch
Manueller USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch, um von verschiedenen Computern auf ein USB Gerät zugreifen zu können
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.