Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram UUN2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram UUN2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Goodram UUN2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Goodram UUN2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Goodram UUN2 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69304768
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UUN2-0640S0R11
EAN/GTIN:
     5908267935163
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.5 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
12.1 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 6,67*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280O0R11
ab € 6,29*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280K0R11
ab € 6,29*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280CRR11
ab € 7,60*
Zubehör
GOODRAM
UME3-2560K0R11
ab € 13,40*
Zubehör
GOODRAM
UMM3-0640K0R11
ab € 13,95*
Zubehör
GOODRAM
UPI2-0160K0R11
ab € 3,92*
Zubehör
GOODRAM
UPI2-0320K0R11
ab € 20,22*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0160K0R11
ab € 2,82*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0320K0R11
ab € 3,11*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0640K0R11
ab € 3,76*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0080K0R11
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.