| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-69311939 Herst.-Nr.: 1001-0066 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit zwei USB-Ports und einer Leistung von 12 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anwendung optimiert und sicher geladen. Der sehr geringe Stand-by Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient sondern auch ökonomisch.
Smart IC - die intelligente Ladesteuerung Das USB-Ladegeät erkennt dank dem verbauten Smart-IC Chip den höchstmöglichen Ladestrom, welcher von ihrer Anwendung beansprucht wird und stellt diesen bereit. Eine schnelle und sichere Ladung ist garantiert.
Unser Garantie Versprechen Wir streben stets eine hohe Kundenzufriedenheit an, dies ist der Grund weshalb ANSMANN bis zu 5 Jahre Garantie auf ausgewählten Produktgruppen gewährt. Sollten auch nach der Garantiezeit Fragen bezüglich eines ANSMANN Produkts aufkommen, wenden Sie sich an unseren freundlichen Service Techniker, welcher Ihnen gerne und kompetent weiterhelfen kann. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 12 W | ![](/p.gif) | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | E-Buchleser, Gaming controls, Handy, Netbook, Notebook, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, ansmann powerbank, usb akku, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |