Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 50/1 Schwarz 50 l 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 50/1 Schwarz 50 l 1380 W
Kärcher NT 50/1 Schwarz 50 l 1380 W
Kärcher NT 50/1 Schwarz 50 l 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69378969
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-435.0
EAN/GTIN:
     4054278061399
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
1045 mm
Gewicht
19000 g
Paketgewicht
24600 g
Leistungen
Fassungsvermögen
50 l
Luftstrom
74 l/s
Vakuum
25.4 kPa
Ventilationsdruck (max)
254 mbar
Kabellänge
7.5 m
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
69 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz
Filtermaterial
Fleece
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 759,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,28*
€ 1.060,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,32*
€ 1.041,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,56*
€ 983,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,83*
€ 947,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,06*
€ 903,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-155.0
ab € 24,24*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,31*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,60*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.