Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 50/1 Grau 50 l 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 50/1 Grau 50 l 1380 W
Kärcher NT 50/1 Grau 50 l 1380 W
Kärcher NT 50/1 Grau 50 l 1380 W
Kärcher NT 50/1 Grau 50 l 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69378974
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-437.0
EAN/GTIN:
     4054278061405
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
1045 mm
Gewicht
19600 g
Paketgewicht
25600 g
Leistungen
Fassungsvermögen
50 l
Luftstrom
74 l/s
Vakuum
25.4 kPa
Ventilationsdruck (max)
254 mbar
Kabellänge
7.5 m
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
69 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Grau
HEPA Filtrationsystem
Ja
Filtermaterial
Fleece
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,22*
€ 1.095,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,40*
€ 1.072,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,36*
€ 1.015,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,40*
€ 981,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,79*
€ 943,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,31*
Zubehör
Kärcher
6.904-242.0
ab € 72,06*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.