Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 010-10723-01 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin 010-10723-01 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Garmin 010-10723-01 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-694609
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-10723-01
EAN/GTIN:
     753759052973
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatible Produkte
aera® 500 aera® 510 aera® 550 aera® 560 aera® 795 aera® 796 Approach® G3 Australia Dakota® 10 dēzl™ 570LMT Edge® 200 Edge® 500 Edge® 800 eTrex® 10 eTrex® 30 eTrex® 30x eTrex Legend® H eTrex Legend® HCx eTrex® Touch 25 eTrex® Touch 35 eTrex® Touch 35t eTrex Venture® HC eTrex Vista® H Forerunner® 205 Forerunner® 301 Forerunner® 305 Foretrex® 301 Foretrex® 401 Garmin Dash Cam™ 10 Garmin Dash Cam™ 20 Garmin Dash Cam™ 30 Garmin Dash Cam™ 35 GPS 60™ GPS 76™ GPSMAP® 296 GPSMAP® 495 GPSMAP® 60 GPSMAP® 60CSx GPSMAP® 60Cx GPSMAP® 62 GPSMAP® 62s GPSMAP® 62sc GPSMAP® 64 GPSMAP® 64s GPSMAP® 64st GPSMAP® 695 GPSMAP® 696 GPSMAP® 76 Montana® 610 Montana® 650t Montana® 680t Monterra™ nüvi® 1490T nüvi® 2457LMT nüvi® 2497LMT nüvi® 255 nüvi® 2557LMT nüvi® 2589LMT nüvi® 2597LMT nüvi® 2689LMT nüvi® 2789LMT nüvi® 55LM nüvi® 55LMT nüvi® 57LM nüvi® 57LMT nüvi® 65LM nüvi® 65LMT nüvi® 67LM nüvi® 67LMT nüviCam™ LMT Quest® Rino® 650 SafeNav™ Powered by Garmin SEAT Portable System Skoda Move & Fun Multifunctional Instrument VIRB® Elite
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.