Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-G25FFL/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-G25FFL/8
Visaton VS-G25FFL/8
Visaton VS-G25FFL/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950364
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1175
EAN/GTIN:
     4007540011752
Suchbegriffe:
Hochtonkalotte
Hochtöner
visaton hochtöner 8 ohm
hochtöner 8 ohm
25 mm (1") Gewebekalotte für den Hochtonbereich ab 2000 Hz. Durch die optimierte Kalottenform mit doppelter Beschichtung in Verbindung mit einer Sicke, die eine besonders hohe Dämpfung aufweist, wird ein linearer Frequenzgang erreicht. Der kräftige Magnetantrieb und die mit Ferrofluid gekühlte Schwingspule garantieren sowohl hohen Wirkungsgrad als auch hohe Belastbarkeit.


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
104 x 104 x 26 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
CASABLANCA III ELEVATION 3 EXPERIENCE V 20 VIB 170 AL VIB 2000 GF
Schallldruckpegel
90 dB
Audio
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
120 W
Frequenzbereich
1000 – 30000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
560 g
Durchmesser
104 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
1 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hochtöner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.