Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-AL130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-AL130
Visaton VS-AL130
Visaton VS-AL130
Visaton VS-AL130
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950427
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     4007540013015
Suchbegriffe:
Mitteltieftöner
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
mitteltieftöner
13 cm (5") High-End-Tiefmitteltöner mit steifer, eloxierter Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernventilierung, hinterlüftete Zentrierung, Kapton-Schwingspulenträger und Impedanzkontrollring. Sehr großer linearer Hub durch lange Schwingspule. Speziell geeignet als Konusmitteltöner in hochwertigen 3-Wege-High-End Kombinationen bis ca. 5000 Hz.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
62.5 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
RMS-Leistung
60 W
Musik Energie
90 W
Impedanz
8 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.