Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8408 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 8408 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 1 Stück(e)
Edding 8408 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 1 Stück(e)
Edding 8408 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 1 Stück(e)
Edding 8408 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 1 Stück(e)
Edding 8408 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 1 Stück(e)
Edding 8408 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 1 Stück(e)
Edding 8408 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69667644
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8408-1-1001
EAN/GTIN:
     4057305008503
Suchbegriffe:
Kraftkleberetikett
Kraftkleberetiketten
Permanent Marker
Permanentmarker
Ob Kinder-, Sport- oder Arbeitsschuhe – gibt es da nicht ständig ein großes Durcheinander? Damit solche Pannen der Vergangenheit angehören, hat edding ein wirklich schlaues Komplettangebot: Das Set beinhaltet zehn Klebeetikettenpaare für Schuhe und einen Etikettenmarker für die saubere und präzise Beschriftung mit dem Namen des Besitzers. Die Verwendung ist ganz einfach: Schreibe mit dem schnell trocknenden, abrieb- und wischbeständigen edding 8408 Etikettenmarker auf das selbstklebende Etikett und klebe es in den Schuh – fertig! Die Etiketten kleben sicher, ohne zu rutschen, sie werden durch Hitze oder Schweiß nicht beeinträchtigt und die Schrift ist abriebfest. Da die Etiketten wie Füße geformt sind, helfen sie dabei, den linken und rechten Schuh leichter auseinanderzuhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Spitze Weite
0.75 mm
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8000-1-4001
ab € 1,57*
Ähnlich
edding
4-8040001
ab € 1,77*
Ähnlich
edding
4-8055-1-1001
ab € 2,24*
Ähnlich
edding
4-8408-1-4001
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.