Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis IFS802SP/POE (W) Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis IFS802SP/POE (W) Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
Allied Telesis IFS802SP/POE (W) Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69685956
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-IFS802SP/POE
EAN/GTIN:
     767035199443
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15.4 W
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
RoHS, WEEE
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
32 MB
Flash-Speicher
4 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
190288 h
Lichtwellenleiter
Fibertyp
Multi-Modus
Transmissionsentfernung (max)
80 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (max.)
142.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
5.6 Gbit/s
Durchgang
4.16 Mpps
Anzahl der Leitungen
4
Anzahl Queues
4
Anzahl der statischen Routen
100
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148880 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/v2c/v3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,66*
€ 961,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,15*
€ 956,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,43*
€ 954,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,52*
€ 943,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,03*
€ 917,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,04*
€ 871,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.