Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Brennenstuhl 1507040 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     956-1507040
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     4007123643554
EAN/GTIN:
     4007123643554
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
3
Frequenz
433.92 MHz
Maximaler Arbeitsabstand
25 m
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
9960
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,4068*
€ 18,7968*
8 Tage
9960
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 19,35*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 20,27*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,55*
€ 20,64*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,77*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,7968*
€ 22,3682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,5768*
€ 22,1064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,4968*
€ 20,8212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9568*
€ 20,1786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,0568*
€ 19,1076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4068*
€ 15,9541
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1507070
ab € 13,9474*
Ähnlich
Brennenstuhl
1507150
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.