Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11206 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11206 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
DeLOCK 11206 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
DeLOCK 11206 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
DeLOCK 11206 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69881719
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11206
EAN/GTIN:
     4043619112067
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die 4-fach Steckdosenleiste von Delock mit USB Ladefunktion eignet sich zum komfortablen Anschluss von verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Die eingebaute Überspannungsschutzfunktion hält Geräte während Gewitter und Stromausfall sicher.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
4000 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
361 mm
Höhe
42 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.