Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leba NoteBag NB2-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leba NoteBag NB2-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69913948
Hersteller:
     LEBA Innovation
Herst.-Nr.:
     NB2-5TAB-BLUE
EAN/GTIN:
     5704454005851
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
5
Unterstützte tragbare Geräte
Tablet
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe
Blau
Platzierung
Tisch
Slot-Breite
230 mm
Slot-Tiefe
25 mm
Slot-Höhe
270 mm
Griff(e)
Ja
Gehäusematerial
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1000 g
Gehäusedicke
1 mm
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.