| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-69931709 Herst.-Nr.: DX1530 EAN/GTIN: 4210101962336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Anzeige | Sichtbarer Wasserstand | Ja | Technische Details | Entkalkung | Ja | Ergonomie | Nicht verdrehbares Kabel | Ja | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 418 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 350 mm | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 308 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 133 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 166 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1607 g | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2200 W | Merkmale | Typ | Trocken- & Dampfbügeleisen | ![](/p.gif) | Material Bügelsohle | Edelstahl-Bügelsohle | ![](/p.gif) | Variabler Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Dampfstoßleistung | 100 g/min | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Dampf-Boost Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 30 g/min | ![](/p.gif) | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Tropf-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Vertikale Dampffunktion | Ja | ![](/p.gif) | Sprayfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Dampfdiffusion | Seite, Spitze | ![](/p.gif) | Calc-Clean-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |