| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-6997110 Herst.-Nr.: 58156 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität und 100% recycelter Kunststoff! - Starke PP-Qualität - Klebstark - Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit - Gleichmäßiges und leises Abrollen - Unbedrucktes Band erhältlich in braun und transparent - Bedrucktes Band erhältlich in braun und grün mit Logo „100 % recycled plastic“ - Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten Umweltvorteile: - Trägerfolie aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP) - Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton - Lösungsmittelfrei - Biobasiertes Papier Label Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband grün 50mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |