Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-CP13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-CP13
Visaton VS-CP13
Visaton VS-CP13
Visaton VS-CP13
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7007510
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4454
EAN/GTIN:
     4007540044545
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Sehr kleine 13 mm (0,5") Hochtonkalotte mit Polycarbonat-Membran, ferrofluidgekühlter Schwingspule und sehr linearem Frequenzgang. Spritzige Höhen, hervorragendes Rundstrahlverhalten. Für den Einsatz in 2- oder 3-Wege Systemen kleiner und mittlerer Leistung oder als Zusatzhochtöner; Einbau- oder Aufbaumontage möglich, insbesondere dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht (z. B. Spiegeldreieck, Türgriff).

Zubehör: Inklusive Montagering zum Einbau und Anschlusskabel.


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Kompatibilität
NANO SAT VOX 80
Schwingspulendurchmesser
13 mm
Audio
RMS-Leistung
60 W
Musik Energie
100 W
Frequenzbereich
1700 - 22000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Lautsprecher
Lautsprechermembranmaterial
Polycarbonat
Hochtönerdurchmesser
13 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.