Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DK121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DK121
Visaton VS-DK121
Visaton VS-DK121
Visaton VS-DK121
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7012401
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50231
EAN/GTIN:
     4007540502311
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher
Einbau-Druckkammerhorn-Lautsprecher mit geringer Bauhöhe. Wasserfeste Ausführung mit 8 Ohm Impedanz. Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium, Horneinsätze aus Polypropylen (PP). Hohe IP-Schutzklasse, hoher Schalldruck und gute Sprachverständlichkeit. Durch die kompakten Abmessungen besonders für unauffällige Montage geeignet, z.B. an Fahrzeugen. Der Potenzialausgleich erfolgt über einen M6-Gewindestift (inklusive zwei Schrauben, Federring und Zahnscheibe) auf der Gehäuserückseite. Der Anschluss erfolgt über eine zweiadrige, halogenfreie Silicon-Schlauchleitung (250 cm) mit isolierten Flachsteckhülsen (4,8/0,8 und 2,8/0,8mm).

Anwendungsmöglichkeiten:
- Außenbeschallungen an Fahrzeugen
- Beschallung von Bahnhöfen, Werkhallen usw.
- Einsatz in Alarmanlagen

Eigenschaften:
- Wetterfestes Aluminiumgehäuse
- Gehäuseeinsatz aus Kunststoff
- UV-beständig
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
121 x 121 x 60 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
IP 67
Transducermaterial
Kunststoff
Schallldruckpegel
100 dB
Audio
RMS-Leistung
10 W
Musik Energie
15 W
Frequenzbereich
570 – 4400 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Durchmesser
100 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
4 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.