Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Koppelrelais
>
Artikel
Finder 39.51.0.006.0060 Leistungsrelais Blau 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-70156390
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
39.51.0.006.0060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Pole
1
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
6 V
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Leistungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Relaismodul
,
finder koppelrelais 6v
,
industrierelais finder
,
industrierelais
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für die Ansteuerung von 8 Master-Interface-Koppelrelais
Finder
09368141
ab € 13,02*
Zubehör
Doppelklemme für MasterINTERFACE Koppelrelais mit Push-In-Klemmen, Dauerstrom 6 A
Finder
09362
ab € 0,92*
Zubehör
Isolierplatte für Fassungen der Serie 93 und Koppelbausteine der Serie 39
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, für Serie 93 und 39, 16-polig, max. 6 A
Finder
09316
ab € 1,91*
Zubehör
Verbindungsbrücke, Farbe schwarz, für A1- oder A2-Klemmen bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, max. 36 A
Finder
093160
ab € 1,98*
Zubehör
Verbindungsbrücke, rot, für A1- oder A2-Klemmen bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, max. 36 A
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen