Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-60005 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 211-60005 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 211-60005 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70157344
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60005
EAN/GTIN:
     4031026240848
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
11 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Typ
P-Clip
Gewicht und Abmessungen
Dicke
1.2 mm
Innendurchmesser
11 mm
Schraublochdurchmesser
4.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
105 g
Verpackungsvolumen
1250 cm³
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1106*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 54 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.