Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BEW200K Multischleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70254018
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BEW200K-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
deltaschleifer black decker
DDer Multischleifer ist ein sehr vielseitiges Werkzeug mit vielfältigen Schleiffunktionen. Wechsle einfach die austauschbaren Schleifplatten, um die passende Schleifart einzurichten für jedes Projekt. Schleife Randflächen mit dem Dreieckschleifer und erreiche selbst schwierige Stellen mit dem Fingerschleifaufsatz. Wechsle zum Exzenterschleifer für schlierenfreie Schliffe auf größeren Flächen und zum Schwingschleifer für Feinschliffe und zum Entfernen von Farben von Sockeln, Regalen oder alten Möbeln.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
200 W
Vibrationsemission
9.8 m/s²
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Größe der Schleifplatte (BxT)
100 x 165 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Exzentrizität
1 mm
Schallleistungspegel
82.5 dB
Schalldruckpegel
93.5 dB
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Multischleifer
Schleifen der Medienbefestigung
Velcro
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weicher Haltegriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.