Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16955 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16955 Montage-Kit
Walimex 16955 Montage-Kit
Walimex 16955 Montage-Kit
Walimex 16955 Montage-Kit
Walimex 16955 Montage-Kit
Walimex 16955 Montage-Kit
Walimex 16955 Montage-Kit
Walimex 16955 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7025448
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16955
EAN/GTIN:
     4250234569552
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Stabil wie ein Fels: Das Hintergrundsystem von walimex zeichnet sich durch eine besonders hohe Stabilität aus. Alle fünf Querstangen wurden extra-dick gefertigt, so dass sie selbst schwere Stoffhintergründe problemlos halten können und dass ohne Durchzubiegen. Die beiden Stative tragen maßgeblich zu einem sicheren und soliden Stand bei. Dank der Luftfederung ist die Handhabung besonders leichtfüßig und komfortabel. Flexibel wie Sie selbst: Das System können Sie ganz einfach Ihren fotografischen Bedürfnissen anpassen. Die fünf Querstangen sind beliebig miteinander kombinierbar und können auf eine Breite zwischen 190cm und 465cm zusammengesteckt werden. Auch die Höhe lässt sich an den beiden Stativen stufenlos bis maximal 400cm justieren. Die Lampenstative erfüllen auch einzeln Ihren Zweck und lassen sich ideal für andere Einsätze hernehmen. Ein wechselbares Spigot macht dies möglich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8240 g
Breite
4650 mm
Tiefe
1160 mm
Höhe
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
14958
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.