Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-SC5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-SC5
Visaton VS-SC5
Visaton VS-SC5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034614
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     8005
EAN/GTIN:
     4007540080055
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Magnetisch abgeschirmte 13 mm (0,5") HiFi Polycarbonatkalotte für den Hochtonbereich ab 4000 Hz. Ausgeglichener Frequenzgang, exzellentes Rundstrahlverhalten und hoher Wirkungsgrad. Zusammen mit dem abgeschirmten Breitbandlautsprecher F 8 SC 8 Ohm besonders geeignet in kleinen, magnetisch abgeschirmten 2-Wege-Kombinationen für Surround-Centerlautsprecher und Multi-Media-Boxen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
98 g
Schwingspulendurchmesser
13 mm
Merkmale
RMS-Leistung
60 W
Musik Energie
100 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
1500 – 22000 Hz Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.