Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-SC10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-SC10N
Visaton VS-SC10N
Visaton VS-SC10N
Visaton VS-SC10N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034693
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     8011
EAN/GTIN:
     4007540080116
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
Hochtonkalotte
Hochtöner
Magnetisch abgeschirmte 25 mm (1") Gewebekalotte für den Hochtonbereich ab 3000 Hz. Linearer Frequenzgang durch spezielle Kalottenbeschichtung und hohe Belastbarkeit durch mit Ferrofluid gekühlte Schwingspule. Zusammen mit dem abgeschirmten Tiefmittelton-Chassis SC 13 8 Ohm besonders geeignet für den Einsatz in mittelgroßen 2-Weg-Kombinationen für Surround Centerlautsprecher und Multi-Media-Boxen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Merkmale
RMS-Leistung
100 W
Musik Energie
150 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
1000 – 20000 Hz Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.