Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W100S/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W100S/4
Visaton VS-W100S/4
Visaton VS-W100S/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034746
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9020
EAN/GTIN:
     4007540090207
Suchbegriffe:
Konusmitteltöner
Mitteltieftöner
Tieftöner
visaton tieftöner 4 ohm
10 cm (4") HiFi-Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und temperaturstabiler 20-mm-Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner in Miniboxen und durch sehr ausgeglichenen Frequenzgang besonders als Tiefmitteltöner in 3-Wege-Boxen und Satellitensystemen für Subwoofer-Anlagen geeignet.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
490 g
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Merkmale
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
50 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
56 - 15000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: mitteltieftöner, tieftöner 4 ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.