Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W100S/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W100S/8
Visaton VS-W100S/8
Visaton VS-W100S/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034747
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9021
EAN/GTIN:
     4007540090214
Suchbegriffe:
Konusmitteltöner
Mitteltieftöner
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
10 cm (4") HiFi-Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und temperaturstabiler 20-mm-Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner in Miniboxen und durch sehr ausgeglichenen Frequenzgang besonders als Tiefmitteltöner in 3-Wege-Boxen und Satellitensystemen für Subwoofer-Anlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
490 g
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Merkmale
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
50 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
56 –15000 Hz Hz
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: mitteltieftöner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.