Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W130S/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W130S/8
Visaton VS-W130S/8
Visaton VS-W130S/8
Visaton VS-W130S/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034752
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9023
EAN/GTIN:
     4007540090238
Suchbegriffe:
Mitteltieftöner
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
mitteltieftöner
13 cm (5") HiFi Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und 25-mm- Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner und durch sehr ausgeglichenen Frequenzgang auch als Tiefmitteltöner in größeren 3-Wege-Boxen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
630 g
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Merkmale
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
80 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
39 - 12000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.