Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine PoE+ Gigabit Injektor Hub 8 Port (8x PoE+), 1Gb/s, 19" 1HE, lüfterlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine PoE+ Gigabit Injektor Hub 8 Port (8x PoE+), 1Gb/s, 19" 1HE, lüfterlos
InLine PoE+ Gigabit Injektor Hub 8 Port (8x PoE+), 1Gb/s, 19" 1HE, lüfterlos
InLine PoE+ Gigabit Injektor Hub 8 Port (8x PoE+), 1Gb/s, 19" 1HE, lüfterlos
InLine PoE+ Gigabit Injektor Hub 8 Port (8x PoE+), 1Gb/s, 19" 1HE, lüfterlos
InLine PoE+ Gigabit Injektor Hub 8 Port (8x PoE+), 1Gb/s, 19" 1HE, lüfterlos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70464352
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     32308H
EAN/GTIN:
     4043718276028
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch
Der InLine® PoE+ Gigabit Netzwerk Injektor Hub ist eine schnelle und flexible Lösung für ein Upgrade des bestehenden Netzwerks auf Power over Ethernet gemäß IEEE 802.3af / IEEE 802.3at, ohne vorhandene Switches zu ersetzen. Der Injektor Hub bietet dreifachen Schutz vor Überstrom, Überspannung und Überhitzung an jedem Port. Darüber hinaus bietet der Injektor Hub sowohl PoE nach IEEE 802.3af als auch PoE+ gemäß IEEE 802.3at mit bis zu 30 Watt Ausgangsleistung pro Port über ein Cat. 5/5e/6 Ethernet-Kabel mit einer kombinierten Gesamtleistung von 120 Watt (240 Watt über Schraubklemmenanschlussblock). Acht 10/100/1000MBit/s PoE+ Ports lösen das Problem einer begrenzten Anzahl verfügbarer Steckdosen und bieten Systemadministratoren eine flexible Lösung, um das mit Strom zu versorgende Netzwerkgerät wie bspw. PoE-fähige IP-Kameras oder Wireless Access Points nahezu überall betreiben zu können.

Technische Daten

Standards: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
Ports "DATA IN": 8x 10/100/1000Base-T RJ45, Auto-MDI/MDI-X
Ports "DATA + PWR OUT": 8x 10/100/1000Base-T RJ45, Auto-MDI/MDI-X
PoE Art der Stromversorgung: Endspan
PoE-Ausgangsspannung: Pro Port 48~56V DC
PoE-Ausgangsleistung: Pro Port max. 30 Watt
Anschlussbelegung Pins: 1/2(+), 3/6(-)
Gesamtleistung: 120 Watt (bis zu 240 Watt über Schraubklemmenanschlussblock)
Eingangsspannung: 100-240V AC
Eingangswechselstromfrequenz: ~47-63 Hz, 1,6 A
Ausgangsspannung: 56,0 V DC
Ausgangsstrom: max. 2,2 A
Ausgangsleistung: 120,4 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 91,4 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,16 W
LED-Anzeigen: PWR, PoE (1-8)
Abmessungen (B x T x H): 188x120x44mm
Gewicht: ca. 750 g
Spannungsaufnahme: 56V DC externe Stromversorgung oder Schraubklemmenanschlussblock
Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur 0-40°C, Lagertemperatur -20-70°C, Luftfeuchtigkeit 20-95% nicht kondensierend

Lieferumfang

1x InLine® PoE+ Gigabit Netzwerk Injektor Hub 8 Port
2x Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)
1x Netzteil
2x 19" Montagewinkel
6x Schrauben für die Montagewinkel
4x Gummifüße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
188 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
750 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
PoE, Leistung
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
56 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.