Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S17947 Herst.-Nr.: SJ 5007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyurethan, Gummi | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10.4 mm | | Tiefe | 10.4 mm | | Höhe | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Schranktürbumper, 3m gehäusefuß, maschinenfuß, Komponent |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,102* | € 0,187* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,99* | € 6,35* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 7,82* | € 10,96* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,10* | € 34,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 172,03* | € 237,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|