Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.028 Schmelzsicherung Zylindrische 12,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.028 Schmelzsicherung Zylindrische 12,5 A
ESKA 522.028 Schmelzsicherung Zylindrische 12,5 A
Artikel-Nr.:
     4502-42G8121
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
12.5 A
Betriebsklasse
T
Spannung
250 V
Schaltleistung
300 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,144*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0883*
€ 0,154*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0869*
€ 0,1549*
4 Tage
460
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0871*
€ 0,1551*
2 Tage
290
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,10914*
€ 0,19014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.