Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 2804 Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 2804 Einstellbarer Schraubenschlüssel
Cimco 11 2804 Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70733561
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
cimco rollgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Rot, Silber
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112800
ab € 12,80*
Ähnlich
Cimco
112802
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.