Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.304 Schmelzsicherung Zylindrische 0,05 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 632.304 Schmelzsicherung Zylindrische 0,05 A
ESKA 632.304 Schmelzsicherung Zylindrische 0,05 A
Artikel-Nr.:
     3517A-45184719
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.05 A
Betriebsklasse
T
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7991*
€ 1,0191*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8311*
€ 1,0611*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,12*
1 Tag
190
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,764*
€ 1,142*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,734*
€ 1,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0191*
€ 1,21273
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9591*
€ 1,14133
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0517*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.