Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 525.219 Schmelzsicherung Zylindrische 1,6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 525.219 Schmelzsicherung Zylindrische 1,6 A
ESKA 525.219 Schmelzsicherung Zylindrische 1,6 A
Artikel-Nr.:
     3461-40103565
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.6 A
Betriebsklasse
M
Spannung
250 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,278*
€ 0,502*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,297*
€ 0,527*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,336*
€ 0,586*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47784*
€ 0,62784*
1 Tag
70
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,415*
€ 0,739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.