Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 525.212 Schmelzsicherung Zylindrische 0,315 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 525.212 Schmelzsicherung Zylindrische 0,315 A
ESKA 525.212 Schmelzsicherung Zylindrische 0,315 A
Artikel-Nr.:
     3461-40096281
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.315 A
Betriebsklasse
M
Spannung
250 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2589*
€ 0,4752*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,297*
€ 0,537*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,336*
€ 0,606*
1 Tag
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,405*
€ 0,779*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,311*
€ 0,801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3189*
€ 0,37949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3089*
€ 0,36759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.