Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89614 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89614 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,5 dBi
DeLOCK 89614 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71000445
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89614
EAN/GTIN:
     4043619896141
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Frequenzband
0.69-0.96; 1.71-2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
265 mm
Durchmesser
32.6 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
2.5 m
Kabeltyp
RG-174
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.