Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3704 Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DB 3704 Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3704 Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3704 Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3704 Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß
Clatronic DB 3704 Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71006106
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263856
EAN/GTIN:
     4006160638561
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen 2200 w
Special stainless steel soleplate
7 functions: – Spray device – Steam jet function – Vertical steam – Dry function (steam can be switched off) – Self-cleaning function (switchable) – Anti drip function – Anti-calc filter system
Variable temperature control
Uniform heat distribution through 34 steam nozzles
3-level steam control (0-1-2)
Incl. self-cleaning function (switchable)
Transparent water container (approx. 250 ml)
Cable attached via 360° turnable joint
Indicator light
Accessories: Measuring cup
220–240 V, 50–60 Hz, 2200 W max.
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Ergonomie
Rotationsunterseite 360°
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.25 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Max. Leistung
2200 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, clatronic bügeleisen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.