Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablethülle
>
Artikel
Mobilis Activ Pack 31,8 cm (12.5") Folio Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71141072
Hersteller:
Mobilis
Herst.-Nr.:
051018
EAN/GTIN:
3700992513515
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Fujitsu
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
STYLISTIC R727
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablet-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
mobilis tablettasche
,
tablet cover
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen