Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
BINDER 09-0137-70-04 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71239055
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09-0137-70-04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
M16 IP40 Winkelstecker, Polzahl: 4, 4.0 - 6.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
,
rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 08 1077 000 000 Deckel für elektronische Verbindung Schwarz
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,50*
Zubehör
BINDER 09 0310 00 04 Drahtverbinder M16 Schwarz, Silber
Binder
09 0310 00 04
ab € 4,00*
Zubehör
BINDER 09 0312 90 04 Drahtverbinder M16 Silber
Binder
09 0312 90 04
ab € 4,40*
Zubehör
BINDER 09-0312-80-04 Elektrischer Standardverbindung 6 A
Binder
09-0312-80-04
ab € 3,60*
Zubehör
binder 09-0312-00-04 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 680 1 St.
Binder
09-0312-00-04
ab € 3,35*
Zubehör
Montageschlüssel Kabelteil
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Löten; PIN: 4; 6A; 150V; IP40
Binder
09 0312 09 04
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen