Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0312 90 04 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0312 90 04 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 09 0312 90 04 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74393974
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0312 90 04
EAN/GTIN:
     8716065143416
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.821 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0309 00 04
ab € 3,89*
Zubehör
Binder
09-0137-70-04
ab € 7,31*
Zubehör
Binder
99 2009 00 04
ab € 4,83*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,13*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,196*
Zubehör
Binder
99-2009-02-04
ab € 5,04*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,99*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,60*
Zubehör
Binder
09 0309 09 04
ab € 7,38*
Zubehör
Binder
09 0137 72 04
ab € 7,19*
Zubehör
Binder
09 0309 02 04
ab € 5,43*
Zubehör
Binder
02 0007 000
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.