Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Flansch (Rohr)
>
Flanschbuchse
>
Artikel
BINDER 09-0408-80-03 Elektrischer Standardverbindung 4 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71239097
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09-0408-80-03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
M9 IP67 Flanschdose, Polzahl: 3, schirmbar, löten, IP67
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
4 A
Spannung
125 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Weitere Suchbegriffe:
Flanschbuchse
,
Flanschdose
,
Flanschsteckdose
,
flanschdose binder 3pol
,
flanschdose binder
,
flanschdose 3pol
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 08 0352 000 001 Deckel für elektronische Verbindung Silber
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,24*
Zubehör
BINDER 09-0407-00-03 Elektrischer Standardverbindung 4 A
Binder
09-0407-00-03
ab € 4,51*
Zubehör
01 5023 001
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99.0405.10.03
ab € 6,72*
Zubehör
binder 79-1405-15-03 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 702 1 St.
Binder
79-1405-15-03
ab € 20,38*
Zubehör
binder 99-0405-00-03 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.
Binder
99-0405-00-03
ab € 4,73*
Zubehör
binder 99-0405-70-03 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.
Binder
99-0405-70-03
ab € 6,92*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-1405-12-03
ab € 15,18*
Zubehör
binder Verbinderdichtung Flansch, L. 20mm
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,57*
Zubehör
Steckverbinder: M9; Stecker; männlich; Beschichtung: vergoldet
Binder
99 0405 115 03
ab € 9,90*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 3; ungeschirmt,mit Durchführungen; IP67
Binder
79 1451 212 03
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen