Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372129
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2025 00 07
EAN/GTIN:
     4016138089165
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder-USA Series 581 - Netzanschluss - 7-Pol (S) - 250 V - 5 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Lötart
American Wire Gauge (AWG)
20
Bewertete Stromstärke
5 A
Bewertete Spannung
250 V
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0, IP40
Konnektivität
Anschluss
Spannung 7-Pol - Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0328 90 07
ab € 5,26*
Zubehör
Binder
09-0328-80-07
ab € 4,83*
Zubehör
Binder
09-0328-00-07
ab € 3,55*
Zubehör
Binder
99-2026-00-07
ab € 5,08*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.