| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-71340652 Herst.-Nr.: NVC215W-QW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Reinigungsart | Trocken | ![](/p.gif) | Schmutztrennungsmethode | Filterung | ![](/p.gif) | Luftstrom | 882 l/min | ![](/p.gif) | Filtersystem | Ja | Ergonomie | Waschbarer Filter | Ja | ![](/p.gif) | Wandmontage | Ja | ![](/p.gif) | Entfernbarer Filter | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Laufzeit | 10 min | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 7.2 V | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Saugenergie | 15 AW | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 1.5 Ah | Lieferumfang | Ladestation | Ja | ![](/p.gif) | Fugendüse | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 681 g | Design | Staubbehälter Typ | Beutellos | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Grau | ![](/p.gif) | Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung) | 0.385 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku handstaubsauger black & decker, akku handsauger, black+decker akku-handstaubsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |