Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-PW3007FA Elektronische Personenwaage Quadratisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-PW3007FA Elektronische Personenwaage Quadratisch Weiß
ProfiCare PC-PW3007FA Elektronische Personenwaage Quadratisch Weiß
ProfiCare PC-PW3007FA Elektronische Personenwaage Quadratisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71355605
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Maßeinheit
kg,lb,st
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Minimalgewichtskapazität
5 kg
Art der Oberfläche
Glas
Anschalt Typ
Wasserhahn
Steuerung
Sensor, Berührung
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCare
330070
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.