Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-PW 3007 FA Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-PW 3007 FA Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
ProfiCare PC-PW 3007 FA Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
ProfiCare PC-PW 3007 FA Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
ProfiCare PC-PW 3007 FA Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71355537
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330070
EAN/GTIN:
     4006160300703
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Schwarz
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Minimalgewichtskapazität
5 kg
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Quadratisch
Art der Oberfläche
Glas
Anschalt Typ
Wasserhahn
Steuerung
Sensor, Berührung
Speicherfunktion
Ja
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCare
330071
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.